屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に
質量(kg)1.1
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.11
定格寿命(時間)【球】10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300
電線長さ(m)3
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯
色温度(K)6000
使用電球LDA10D-H-N10W
使用環境温度(℃)-10~40
有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで
光源色昼光色
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
定格光束(Lm)1550
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
入力電圧(V)200
容量(kVA)5
トラスコ品番162-2094
幅(mm)394
質量(kg)70
高さ(mm)435
奥行(mm)454
コンセント個数10
コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2
電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m
保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-5062-85
プラグ形状【入力】単相200V丸端子
1台
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
関連キーワード