カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- トヨタ(151)
- ホンダ(18)
- 三菱ふそう(15)
- いすゞ自動車(15)
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- スズキ(3)
- ミツビシ(3)
- グーリング(2)
- 山洋電気(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- シンコール(2)
- RS PRO(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- サンドビック(1)
- 重松製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「374-20」の検索結果

LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光
日動工業¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ
日動工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ