「3p20a」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用
タイプ屋内型
電線許容電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
定格容量3.0KVA
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
保護機能安全ブレーカ(30A)
電線仕様-太さ(mm2)3.5
入力電源単相200V・100V(50/60Hz)
三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!
定格電圧(V)250
本体質量(g)80
定格電流(A)20
入力プラグ接地 3P 20A 250V
適合電線VCT2.0、VCT3.5
アズワン品番65-1856-15
1個
¥2,198
税込¥2,418
43日以内出荷
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT
出力115V×2、三相200V×1
定格電流(A)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量1.5KVA
入力三相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm2)2
小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
質量(kg)18
出力100V×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230
定格容量3.0KVA
入力単相200V 接地3P20A
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)
電線仕様-太さ(mm2)2
入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
摘要連続使用
一次側ケーブルVCT2×3×2
入力プラグ3P+E四極20A
200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT
出力100V×2、115V×2
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力単相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(10A)
電線仕様-太さ(mm2)2
出力100V×4
入力単相200V 接地3P20A
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
入力電源単相200V(50/60Hz)
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。
1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。
カセットコンセント仕様です。
ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。
現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708
幅(mm)263
質量(kg)17.2
高さ(mm)233
奥行(mm)234
コンセント個数4(出力)
出力電圧(V)単相100
容量(kVA)3(連続定格)
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)30
コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)
電線仕様VCT(一次)
保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ
電線仕様-太さ(mm2)2(一次)
電線仕様-心数(C)3(一次)
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
入力電圧(V)200
容量(kVA)3
トラスコ品番162-0492
幅(mm)260
質量(kg)17.5
高さ(mm)230
奥行(mm)235
コンセント個数6
コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2
電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m
保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-5062-77
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
電線長さ(m)10
電線仕様-種別SVCT
質量(kg)3.8
コンセント形状接地3P 20A 250V
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線色黒
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
電圧降下が少なく、安定した100Vを供給できます。
質量(kg)10
出力115V/125V
定格電流(A)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×273×220
定格容量1.0KVA
入力200V 接地3P 20A
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
保護機能安全ブレーカ(6A)
電線仕様-太さ(mm2)2
入力電源単相200V(50/60Hz)
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。
200V現場で100Vが欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
カセットコンセント付。コンセットの交換がワンタッチで行えます。
入力電圧(V)200
出力電圧(V)100・115
一次側ケーブルVCT2×3C×2M
質量(kg)18
摘要連続使用
タイプ降圧専用
電流(A)30
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
入力プラグ接地 3P 20A
電気容量(kVA)3.0
電源・電圧が異なりお困りの方。
200 V 現場で100 V が欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V
仕様連続使用
タイプ降圧専用
一次側ケーブルVCT2×3×2
入力プラグ3P+E四極20A
関連キーワード