16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用 タイプ屋内型 電線許容電流(A)19 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相200 使用環境温度(℃)‐10~40℃ 無負荷電圧(V)電防入9、電防切60 入力電圧範囲(V)180~220
1台
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内 特性防雨 漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

質量(kg)7.3 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 アズワン品番65-1856-88 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)9.4 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)9.8 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)7.7 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

質量(kg)12.5 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
質量(kg)9.7 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 使用場所屋内 仕様通電ランプ:○ 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)13.5 長さ(m)50 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

質量(kg)9.4 長さ(m)20 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)12.5 長さ(m)30 電線太さ(mm2)3.5 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)7.3 長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)9.3 長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 芯数接地3P引掛式(外カギ) 漏電遮断器(A)20 漏電しゃ断器過負荷電流(A)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷