カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • 三菱電機(103)
  • ODELIC(オーデリック)(79)
  • 岩崎電気(36)
  • HotaluX(ホタルクス)(24)
  • オーム電機(17)
  • オスラム(14)
  • エコリカ(14)
  • 東京メタル(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • 東芝(8)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • ブライトライト(7)
  • プリンス電機(6)
  • ELPA(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • コイズミ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40w直管」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm 日動工業LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm日動工業
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。電球の種類LED種別40W形消費電力100V:18.3、200V:18.1定格光束(Lm)2850仕様片側給電質量(g)300定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)周波数50/60Hz色温度(K)5000(昼白色)寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-20~40設置場所屋内入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)アズワン品番64-5061-94入力電圧範囲(V)100~265ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度演色指数(Ra)80(高演色LED)
LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット 日動工業LEDチューブライトマルチ電源ケーブルセット日動工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED
LEDチューブライトマルチ 日動工業LEDチューブライトマルチ日動工業
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!光色昼白色消費電力(W)17.9仕様連結用(本体のみ)質量(g)356タイプ屋内型定格電流(A)0.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36色温度(K)5000寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40連結数1つの電源で15本入力電圧範囲(V)85~125電球の種類LED
LEDチューブライト 日動工業LEDチューブライト日動工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35仕様片側給電付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2質量(g)530タイプ屋内型周波数(Hz)50/60定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29色温度(K)5000寿命球:50000時間保証期間2年間使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2アズワン品番64-5061-92入力電圧範囲(V)85~240演色指数(Ra)82入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)定格光束(Lm)5400電球の種類LED
led 40w直管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら