マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!
冷凍倉庫F4級対応
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(100V)4.5
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267
使用環境温度(℃)-60~20
入力電圧範囲(V)AC85~264
平均寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)
定格光束(Lm)16500
水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
電源(V)100(50/60Hz)
電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)26700
照射角度(°)上下:70/左右:150
消費電力(W)100V:71/200V
幅(mm)230
質量(kg)1.6
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)110
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra73
標準消費電力料金(50Hz)1.92
調光ができるLED投光器です。
水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。
サージプロテクター内蔵です。
AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に
トラスコ品番238-9794
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)5.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5~102/100V
電源コード(m)4.5
保護等級IP65
色温度(K)5000
アズワン品番65-1856-77
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)13000
標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)
照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型
付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)7.4
タイプ業務用
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。
定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A
定格消費電力(W)100V:197、200V:192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363
発光色昼白色
保護等級IP65
機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KV
プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:18330
ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150
使用環境温度(℃)-25~40
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5
設置場所屋外型
LED寿命(時間)50000時間
Ra84
入力電圧範囲(V)90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電線3m
定格光束(Lm)26700
電球の種類LED
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
消費電力(W)100V:104/200V:102
トラスコ品番162-0507
幅(mm)230
質量(kg)1.6
高さ(mm)307
電源(V)100/200
色温度(K)5000
アズワン品番64-5061-26
配光角度(°)110
明るさ(Lm)17200
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra73
標準消費電力料金(50Hz)2.8
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。
付属品M10×25キャップボルトナットセット×2
適合相当水銀灯(W形):1000
幅(mm)470
奥行(mm)470
電源(V)100/200
消費電力(W)492(100V)/476(200V)
コード長さ(m)0.3
保護等級IP65
外径(mm)470
グリーン購入法適合
消費電力(W)100V:605/200V:576
トラスコ品番161-8910
幅(mm)524
質量(kg)22
高さ(mm)483
奥行(mm)357
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)45
明るさ(Lm)91000
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra75
標準消費電力料金(50Hz)16.3
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
消費電力(W)100V:79/200V:80
トラスコ品番162-3631
幅(mm)286
質量(kg)4.3
高さ(mm)265
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)130
明るさ(Lm)10700
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra76
標準消費電力料金(50Hz)2.16
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
消費電力(W)100V:137/200V:140
トラスコ品番162-3629
幅(mm)286
質量(kg)4.5
高さ(mm)265
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)130
明るさ(Lm)17300
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra76
標準消費電力料金(50Hz)3.78
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
消費電力(W)100V:501/200V:478
トラスコ品番162-3612
幅(mm)516
質量(kg)16.8
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)30
明るさ(Lm)67300
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra71
標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
消費電力(W)100V:501/200V:478
トラスコ品番162-0476
幅(mm)516
質量(kg)15.3
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)100/200
色温度(K)5000
配光角度(°)10
明るさ(Lm)65900
光色昼白色
演色指数(Ra)Ra71
標準消費電力料金(50Hz)13.5
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
関連キーワード