スポットクーラー日動工業翌々日出荷
扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデルです。設置工事不要です。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバーします。自動首振り機能付です。アース付です。
用途工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース(2m)セット内容吊り下げ金具・ドレンタンク4L質量(kg)39定格電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)W390×D430×H803定格電流(A)【冷風】(弱) 11.00/11.20、(強) 11.50/11.60定格出力(kW)【圧縮機】0.84/0.89風量(m3/min)【冷風】(弱) 3.3/3.5、(強) 4.0/4.2電源コード(m)【入力電源】3(リペアポッキンプラグ)騒音値(dB)62消費電力(kW)【冷風】(弱) 0.97/1.11、(強) 1.00/1.15使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(4L)&ホース(2m)圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)35.0/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410ARoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)2.2/2.5