カテゴリ

  • 電動工具(22)
  • 照明(17)
  • 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 明工社(50)
  • ハタヤリミテッド(29)
  • 鶴見製作所(13)
  • エスネット(10)
  • TRUSCO(8)
  • アメリカン電機(8)
  • エスコ(6)
  • 正和電工(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • テラル(6)
  • エレポン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • フジマック(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • タイカツ(3)
  • ネグロス電工(3)
  • 三ツ星(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCT S」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業LEDバルーンライト 昇降式三脚付日動工業
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
LEDバルーンライト420W 日動工業LEDバルーンライト420W日動工業
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/416、LOW/210定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013保護等級IPX3電線長さ(m)5電線太さ(mm2)VCT1.25入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200寿命球:約60000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色LED420W電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500電球の種類LED
屋内用ビックリール20m 日動工業屋内用ビックリール20m日動工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用
屋内用ビックリール20m 日動工業屋内用ビックリール20m日動工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35負荷電流(A)過負荷:15使用場所屋内用
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ日動工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ日動工業
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様日動工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)8タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラス
ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様日動工業
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.5タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:208/200V:200定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)LED200W耐振動5G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)33500耐震性(クラス)S2比較水銀灯1000Wクラス
ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様日動工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)8.1タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラス
ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様日動工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2
ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様日動工業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)4.8タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2
ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様日動工業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラス
屋外型ドラム 日動工業屋外型ドラム日動工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
リペアポッキンドラム 日動工業リペアポッキンドラム日動工業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
屋外型ドラム 日動工業屋外型ドラム日動工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.7定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
LEDパワーライト60W 三脚2灯式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚2灯式日動工業
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LED
LEDパワーライト60W 三脚式 日動工業LEDパワーライト60W 三脚式日動工業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラス
延長コード型ドラム(びっくリール) 20m 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m日動工業
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.8定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2Pトリプルコンセント 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
延長コード型ドラム(びっくリール) 20m 日動工業延長コード型ドラム(びっくリール) 20m日動工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.2定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
エコビックLED投光器20W 日動工業エコビックLED投光器20W日動工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に仕様アース:〇付属品バイス(08159:V-60S)材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LED
ポッキン付修理コードSVCT 日動工業ポッキン付修理コードSVCT日動工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC100入力プラグポッキンプラグ関連資料(0.03MB)
防雨ELB付ドラム 30m 日動工業防雨ELB付ドラム 30m日動工業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業LEDフラットライト10W 作業用床スタンド日動工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス日動工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラス
デザインドラム 日動工業デザインドラム日動工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
電工ドラムを個性で使う。 温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能) 漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。 ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に電線長さ(m)30質量(kg)7.8定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付)使用場所屋内・屋外特性アース付関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
エコビック投光器20W 日動工業エコビック投光器20W日動工業
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)(100V)21、(200V)22定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)100~240グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)定格光束(Lm)2780電球の種類LED
フラットドラム 日動工業フラットドラム日動工業
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
質量(kg)7.8仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番161-8890タイプ防雨・防塵型漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用温度センサー自動復帰型電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-92
エコビックLED投光器 100W (作業用) 日動工業エコビックLED投光器 100W (作業用)日動工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)100設置場所屋外電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2寸法(mm)249×467×448質量(kg)4.4定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)1芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×3芯プラグ形状アース付きポッキンプラグ光色昼白色グリーン購入法適合
マジックびっくリール 日動工業マジックびっくリール日動工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3+4電線太さ(mm2)2
びっくリール 日動工業びっくリール日動工業
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
びっくりーる 日動工業びっくりーる日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5コンセント個数3+2電線太さ(mm2)2
びっくりーる 日動工業びっくりーる日動工業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
マジックびっくリール (ブレーカー付) 日動工業マジックびっくリール (ブレーカー付)日動工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。(側板)オレンジ電線長さ(m)30(3+27)電線太さ(mm2)2.0コンセント個数3+4質量(kg)8.4仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付トラスコ品番368-6655電圧(V)AC100コンセント形状2P 15A 125V温度センサー手動復帰型センサー電線仕様-種別VCT限度電流(A)15特性アース付
ストレート型トリプルコンセント 日動工業ストレート型トリプルコンセント日動工業(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様電源ランプ有トラスコ品番814-7469質量(kg)0.23タイプ屋内型定格電流(A)15(連続使用)定格周波数(Hz)50/60電線仕様-芯数2過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断電線仕様-太さ(mm2)1.25
単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)日動工業(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源ランプ: ○
タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
コードリール びっくリール(ブレーカー付) 日動工業コードリール びっくリール(ブレーカー付)日動工業(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
タイプ屋内型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型) 日動工業屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)日動工業
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
質量(kg)9.7コンセント個数3+1タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)日動工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数3+2タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型) 日動工業屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)日動工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
質量(kg)9.5コンセント個数3+1トラスコ品番125-5771タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付