カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 岩田製作所(6)
  • 東洋技研(6)
  • AMPHENOL(2)
  • アカシン(1)
  • TPR熱学(1)
  • カナフジ電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atl-20」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品落下防止ワイヤー×1適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラス
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ