夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39
付属品落下防止ワイヤー×1
質量(g)950
消費電力(W)(100V)48、(200V)47
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)165×221
照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
入力電圧範囲(V)95~265
ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類LED
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
消費電力(W)52
光束(Lm)7270
付属品落下防止ワイヤー×1
質量(g)950
口金E39
定格電流(A)100V:0.52、200V:0.27
入力電圧(V)90~265
寸法(Φ×mm)165×186
照度(Lx)7690(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
色(本体)黒
LED寿命(時間)50000
ビーム角度(°)【1/2ビーム角】50、【1/10ビーム角】100
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード