コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源。AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に
仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用
その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100
付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット
質量(kg)2.9
出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A
電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh)
定格連続:250W(40分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156
充電時間約7.5時間
寿命充放電約300回
バッテリー容量(Ah)22.5
使用環境温度(℃)-10~40
波形正弦波
充電池タイプAC100/200V兼用、DC12V
コンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3
運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c)
色白
質量(g)42
タイプ屋内型
電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87
首振角度(°)クリップ部:360
色温度(K)側面:6250/底面:6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10
ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50
寿命50000時間(約500回)
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60
点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)
光源色側面:昼光色/底面:昼光色
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)77
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに
仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5
付属品USBケーブル(Type-C)
材質ABS
色白
質量(g)158
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)
風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)
充電時間(時間)2.5
1本
¥4,990
税込¥5,489
翌々日出荷
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。
約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。
パラシュート素材を使用しており丈夫です。
USB充電ポート付きです。
仕様(充電電源)DC5V1A(USB)
付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本
材質210Dナイロン
質量(kg)1
出力5V1A(USB)
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)
耐荷重(kg)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500
使用環境温度(℃)-10~40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330
充電時間(時間)5
充填回数(空気)フル充電で約36回
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
防水保護等級IPX1
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台
色白
質量(g)269
電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
保護等級IPX3
色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500
使用電池リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40
連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間
点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED
光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra82
定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。底面にはマグネットとフックが付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ
寸法(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233
質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6)
色黒/白
タイプ三脚セット
電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh
首振角度(°)上下/0~170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度)
保護等級IPX4
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140
ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40
保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護
充電入力電源(V)DC5V/2A(USB)
点灯方式LOW、MID、HIGH
光源色昼光色
充電時間(時間)9.5
パターン点灯:LOW、MID、HIGH
サイズ(mm)全体/W832×D832×H848~1742、灯具/W108×D130×H233
LED寿命(時間)50000
首振り角度:上下/0~170(30刻み)、左右/300(右120/左180
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.86MB)
ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110
演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83
定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000
連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
コンパクトサイズ、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW31?D17?H97mm、質量は52gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様屋内用
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング
色黒
質量(g)52
電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 1000mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×17×97
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/1060、LOW/340・スポット2灯:HIGH/1800、LOW/620・ワイド:20【3m】スポット1灯:HIGH/120、LOW/40・スポット2灯:HIGH/250、LOW/70・ワイド:3【5m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/10・スポット2灯:HIGH/70、LOW/20・ワイド:1
ビーム角(度)【1/10】スポット2灯:40、ワイド:140
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40
連続点灯時間スポット1灯:HIGH/9、LOW/19・スポット2灯:HIGH/4.5、LOW/9.5・ワイド:6
保護機能過充電保護、過放電保護
点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド、調光
光源色昼光色
光源寿命50000時間
充電時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.49MB)
演色指数(Ra)スポット1灯:75、2灯:75、ワイド:80
定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/138、LOW/40・スポット2灯:HIGH/260、LOW/75・ワイド:50
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様屋内用
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング
色黒
質量(g)54
電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×58
色温度(K)スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500
使用電球LED
照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ー
ビーム角(度)【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40
連続点灯時間スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。)
保護機能過充電保護、過放電保護、短絡保護
点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW
光源色昼光色
光源寿命50000時間
充電時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.49MB)
演色指数(Ra)スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73
定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
巻くだけで簡単収納!。巻き取るだけで収納できるハンドルツマミ付きです。
用途キャンプ/家や店舗の装飾/イルミネーション/災害などの非常時
仕様屋内用
付属品USBケーブル(Type-C)
質量(g)244
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 1800mAh、充電:DC5V2A(USB)
定格寿命(時間)球:30000
色温度(K)本体LED:6500/ラインLED:2800
使用電球LED
照度(Lx)[1m照度]LOW:63/HIGH:100、[3m]LOW:7/HIGH:12、[5m]LOW:3/HIGH:5
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)100
寿命約150回
使用環境温度(℃)充電時:5~35/使用時:0~40
光源色本体LED:昼光色/ラインLED:電球色
充電時間(時間)4.5
サイズ(mm)W119×D119×H41
関連資料(0.99MB)
点灯方法本体LED:LOW・HIGH/ラインLED:点灯・点滅・フェード点灯
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)LOW:160/HIGH:260/ラインLED:135
連続点灯時間(時間)HIGH:3.5/LOW:4
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)80
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX4
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15
ビーム角(度)側面/120、天面/80
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面
サイズ(mm)W29×D21×H97
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71
定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100
連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)195
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX3
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500
使用電球LED
照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50
ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139
充電時間(時間)3
LED10W
パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光
サイズ(mm)W53×D33×H255
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300
連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台
色黒・白
質量(g)252(充電台85)
電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185
保護等級IPX5
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30
ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型
付属品USBケーブル(Type-C)
色白
質量(g)528
電源DC5V2A(USB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155
平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83
バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh
色温度(K)6500
使用電球LED
照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10
ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)5
パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調
LED寿命(時間)50000
折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500
連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
関連キーワード