15A125Vのスタンダードコードリールです。
用途屋内の作業に
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様電源表示ランプ無
質量(kg)5.2
コンセント個数4
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×310
電線長さ(m)30
電線許容電流(A)16
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2芯)の交換用コンセント
適合機種DY-20、DY-204KO、DY-30、H-104、HR-104-B-O、NF-04L、NF-04S、NF-304D、NF-304F、NF-504D、RND-20S、RND-30S、RND-50S
色白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
コンセント個数2
コンセント形状2P15A125V
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
関連キーワード