カテゴリ

  • 照明(11)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 岩崎電気(40)
  • omron(オムロン)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • SMC(3)
  • リケン(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • 東西電気産業(2)
  • KSフィルター(2)
  • Mono Wireless(2)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イーグルクランプ(1)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(1)
  • フジキン(1)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39-l」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式日動工業
63,980税込70,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
消費電力(W)100V:71/200V幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
LED交換球 エコビック100W 日動工業LED交換球 エコビック100W日動工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類LED電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色
ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式日動工業
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:104/200V:102トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8
ハイディスク100W 日動工業ハイディスク100W日動工業
61,980税込68,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
演色指数(Ra)75
ハイスペックハイディスク100W 日動工業ハイスペックハイディスク100W日動工業
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
水銀灯400W以上の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明に。トラスコ品番195-4972セット内容落下防止ワイヤー×2本幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)344奥行(mm)230電源(V)100/200外径(Φmm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)アズワン品番64-8589-81配光角度(°)110演色指数(Ra)73動作温度範囲(℃)-30~50標準消費電力料金(円/h)2.8
エコビックLED投光器 100W (常設用) 日動工業エコビックLED投光器 100W (常設用)日動工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)100電源タイプ電源コード式コード長さ(m)2付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2定格電圧(V)100/200口金E39定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5芯数2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×2芯プラグ形状切放し光色昼白色
エコビックLED投光器 100W (作業用) 日動工業エコビックLED投光器 100W (作業用)日動工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類LED消費電力(W)100設置場所屋外電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2寸法(mm)249×467×448質量(kg)4.4定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)1芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)133使用電線VCT 0.75mm×3芯プラグ形状アース付きポッキンプラグ光色昼白色グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ 日動工業ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ日動工業
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型付属品落下防止ワイヤー×2材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21300比較水銀灯400Wクラス
ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ 日動工業ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ日動工業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型付属品落下防止ワイヤー×2材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309レンズワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21700比較水銀灯400Wクラス
ハイスペックハイディスク V2 100W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 100W日動工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 200W日動工業
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
ハイスペックハイディスク V2 300W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 300W日動工業
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
ハイスペックハイディスク V2 150W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 150W日動工業
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
e39口金特集