カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • CKD(47)
  • コミネ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • ホンダ(10)
  • エスコ(8)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7)
  • 河村電器産業(7)
  • ENUMA(7)
  • KTC(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • エクセン(5)
  • SMC(4)
  • 東正車輛(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 未来工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アラデン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-10」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
    用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用質量(kg)2.08定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~35コンセント3
  • LEDライトリール(防雨型) 日動工業

    LEDライトリール(防雨型)

    日動工業
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使用場所屋外特性防雨
  • リペアポッキン用アースクリップ(端子付) 日動工業

    リペアポッキン用アースクリップ(端子付)

    日動工業
    379税込417
    1本
    4日以内出荷
    リペアポッキンプラグの交換用アース線です。
    適合機種PPT-10E-RE-G、PPT-10E-RE-B、PPT-20E-RE-G、PPT-20E-RE-B、PPTW-10E-RE、PPTW-20E-RE、FW-E33RE、FW-E53RE、NW-EB33RE、NW-EB53RE、NW-EK33RE、NW-EB53RE、NPW-E33RE、NPW-EB33RE、NPW-EK33RE、NPW-EK33REーS、LPL-20H、DF-300CA