6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業ハイディスク300W
エコ商品
芯数2芯・3芯兼用 グリーン購入法適合
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置することができます。
用途ディスクバルーン300W・ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置する場合に。 付属品M16×50ボルトナット×2セット トラスコ品番162-0517 材質SUS304 適合器具●L100B-P-H110-50K●L100B-P-HM110-50K●L100V2-P-HW-50K-N●L100V2-P-HMW-50K-N●L100V2-P-HW-50K●L100V2-P-HS-50K●L100V2-P-HMW-50K●L150B-P-H110-50K●L150B-P-HM110-50K●L150V2-P-HW-50K-N●L150V2-P-HMW-50K-N●L150V2-P-HW-50K●L150V2-P-HS-50K●L150V2-P-HMW-50K●L200B-P-H110-50K●L200B-P-HM110-50K●L200V2-P-HW-50K-N●L200V2-P-HMW-50K-N●L200V2-P-HW-50K●L200V2-P-HS-50K●L200V2-P-HMW-50K●L300V2-P-HW-50K-N●L300V2-P-HMW-50K-N●L300V2-P-HW-50K●L300V2-P-HS-50K●L300V2-P-HMW-50K
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
61,980 税込68,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水銀灯1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/310200V時/300 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415 レンズスポット 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED300W 設置場所屋内・屋外兼用 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.09MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)42900
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 保護等級IP65 芯数3 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 保護機能サージプロテクター 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ