カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(41)
- 電動工具(21)
- 安全用品(6)
- 清掃用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(26)
- メディアカバーマーケット(679)
- オーム電機(177)
- エスコ(147)
- 佐藤計量器製作所(94)
- ELPA(84)
- ストリームライト(72)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- マキタ(39)
- エレコム(36)
- TOA(34)
- GENTOS(34)
- insta360(32)
- シンワ測定(30)
- プリンストン(30)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
- ドリテック(26)
- ショットナビ(26)
- TRUSCO(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーン購入法適合(1)
「ipx」の検索結果

自給式ミストアタッチメント スプラ
日動工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
充電式LEDハンディーライト
日動工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカスタイプ屋外型色温度(K)6000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
充電式LED フラットスタンドライト 10W
日動工業¥5,998税込¥6,5981台当日出荷場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5エコロジー商品省エネ
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3個コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
防雨型マグピタチューバ
日動工業¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。付属品USBケーブル色白奥行(mm)57出力USB/DC5V 1A(TYPE-A)保護等級IPX3電池寿命(時間)40000色温度(K)6500使用電球LED寿命約500回バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色充電電圧(V)DC5設置場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)74照射角度(°)水平140/垂直240
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
LEDチューブライト
日動工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(g)320電源(充電)DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5保護等級IPX3バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30光源寿命40000時間充電時間(時間)7電源タイプ充電式使用場所屋外照射角水平:140度/垂直:240度光色昼白色定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリー寿命充放電500回エコロジー商品省エネ
電池式LED警告灯
日動工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000色オレンジ質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
充電式LEDアップライト
日動工業¥66,980税込¥73,6781台当日出荷電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)質量(kg)4.5色ホワイト電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)バッテリー容量(Ah)12使用環境温度(℃)-20~55点灯方式100%/70%/35%/10%光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557電池寿命約2000回光源寿命50000時間充電時間(時間)4使用場所屋内・屋外兼用照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)エコロジー商品省エネ
LED防爆ヘッドライト
日動工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最も危険な場所で使える!! 屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。 国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga材質耐衝撃ABS樹脂色赤質量(g)202(電池含)スイッチプッシュ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60首振角度(°)上下90の角度調整が可能保護等級IPX4使用電池単3アルカリ乾電池×3本使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電池式使用場所屋内・屋外兼用型定格光束(Lm)270電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
LEDクリップランプ
日動工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
マグピタチューバ
日動工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り付属品USBケーブル色白高さ(mm)56質量(g)420本体質量(g)420バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh色温度(K)6500照度(Lx)1m照度:HIGH/360、MID/260、LOW/100、3m照度:HIGH45、MID/30、LOW/10、5m照度:HIGH/15、MID/10、LOW/4寿命約500回使用環境温度(℃)-10~40点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOSフックあり光源色昼光色電池寿命約500回設置方式マグネット・フック充電時間(時間)10電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX3演色指数(Ra)71定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61エコロジー商品省エネ
LEDキャンプランタン ファム
日動工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。用途アウトドア、避難場所、レジャー等に付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台仕様屋内・屋外兼用色白質量(g)269電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh保護等級IPX3色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500使用電池リチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
電池式 ペンライト
日動工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。色黒質量(g)31タイプ屋内・屋外兼用型電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000使用電球LED照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20寿命50000時間使用環境温度(℃)5~40点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色ワイド:昼光色防水性IPX4演色指数(Ra)72定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10照射角度(°)ワイド:50/スポット:12エコロジー商品省エネ
ハンガーチャージライトEX
日動工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2適合三脚:S-001、S-01、S-02タイプマルチ床スタンド使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイドバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー色温度(K)6000寿命約2000回バッテリー電圧(V)12.8点灯方式HIGH/LOW光源色昼光色充電電圧(V)(AC)100/200兼用電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)16000使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)球:約40000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)70定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820電球の種類LED
電池式LED警告灯
日動工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000色ブルー質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aタイプです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~35コンセント3
スピコンBOX
日動工業¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷単相100V用スピードコントローラーです。雨の日も安心の防雨型です。スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。入力プラグはポッキンプラグです。仕様屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付全長(mm)900質量(kg)0.5定格電圧(V)125コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)1次線/0.6、2次線/1.5入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
ナイスリール
日動工業¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)6.3タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
ナイスリール
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.4タイプアースあり定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×224×339入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)20電線太さ(mm2)VCT1.25×3芯入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
大型スポットエアコン
日動工業¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。付属品風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10m仕様アースありその他【ODP値】0セット内容ドレンタンク85L質量(kg)310タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50 / 60消費電力(W)50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200定格電圧(V)三相200タンク容量(L)ドレンタンク85定格電流(A)50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18風量(m3/min)50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68首振角度(°)上下手動:35 / 左右手動:35保護等級IPX3冷媒の種類R32電線長さ(m)10風量【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱先端部電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子電線仕様-種別VCT5.5mm2×4心風速(m/min)50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725運転音(dB)78使用環境温度(℃)冷風 / 18~43、温風 / 8~22スイング(振り)なし保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz / 136.0、60Hz / 136.0冷媒封入量(g)3000タイマーOFF(24時間)入力電圧範囲(V)AC180~220地球温暖化係数(GWP)675冷房能力(kW)(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40コンセント3
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ
日動工業¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用質量(kg)2.3定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)10入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)-10~35コンセント3
ナイスリール
日動工業¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール20mです。入力プラグは2P防雨プラグです。質量(kg)4.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316保護等級IPX3電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35
充電式LEDハンディライト
日動工業¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。用途DIY・メンテナンス・修理作業などに付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台仕様屋内・屋外兼用色黒・白質量(g)252(充電台85)電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185保護等級IPX5色温度(K)6000照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20寿命約500回バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40光源色昼光色充電時間(時間)3.5LED5Wパターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160電球の種類LED連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12エコロジー商品省エネ
ナイスリール
日動工業¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。質量(kg)5.1色ブラックタイプアースなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
屋外型ドラム
日動工業¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
リペアポッキンドラム
日動工業¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
LEDパワーライト60W 三脚2灯式
日動工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9色【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器20W
日動工業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。用途屋内・屋外の作業用に付属品バイス(08159:V-60S)仕様アース:〇材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ
日動工業¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。延長、交換に。仕様屋内・屋外兼用適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)材質シリコン消費電力(W)2.5定格電圧(V)12/24定格電流(A)12V/02、24V/0.1最小曲げ半径(mm)20保護等級IPX4色温度(K)5000使用電球LED光源色昼白色LED0.5m入力電圧範囲(V)DC10~26演色指数(Ra)Ra83
アラジン
日動工業¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷大好評のアラジンに数量限定カラー「グレージュ」が登場です。カップホルダーが付きました。充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。60秒で膨らみます。空気を抜く時間はかかりません。パラシュート素材を仕様しており丈夫です。USB充電ポート付きです。付属品補修用シール×4、ペグ×3、USBケーブル、収納袋質量(kg)約1色グレージュ電源リチウムポリマーバッテリー3.7V3600mAh耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)5充填回数36回(満充電からの目安)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX1
ハイスペックエコビック40W
日動工業¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷暖かみのある3000K電球色の光色です。トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83