カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(2)
- HitoHana(ひとはな)(44)
- SPARKFUN(34)
- ISSI(30)
- LINEAR TECHNOLOGY(30)
- RS PRO(28)
- 日本製線(22)
- クボタ計装(21)
- SMC(19)
- オーム電機(16)
- Canon(16)
- HI-LEAD(14)
- オリジナル(12)
- コクヨ(10)
- イシハシ精工(9)
- カネミツ(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- イマオコーポレーション(8)
- BAHCO(バーコ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(7)
「is-6」の検索結果
特価

スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット
日動工業¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200消費電力(W)100V:605/200V:576色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3
スクエアマックス600W 軽量型
日動工業¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)97200エコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W超スポット
日動工業¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21質量(kg)18.1色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:638/200V:603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)93100比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483レンズスポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)75定格光束(Lm)91000比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W 軽量型
日動工業¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)95200エコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から30日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600Wスポット重耐塩仕様
日動工業¥359,800税込¥395,7801台28日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)97200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W超スポット重耐塩仕様
日動工業¥359,800税込¥395,7801台28日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)93100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W軽量型重耐塩仕様
日動工業¥359,800税込¥395,7801台28日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)18.1消費電力(W)100V時/638200V時/603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED600W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)95200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
DC/AC短形波インバーター
日動工業取扱い終了緊急災害時やキャンピングカーの必需品AC100Vの電源確保!! 電源のない現場で電動工具を使う!付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m仕様高効率スイッチングモード質量(kg)1.8出力電圧AC100V±100%×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×184×79定格出力540W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力600W(MAX)出力波形矩形波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
スクエアマックス600W
日動工業取扱い終了メタルハライド1000W以上の明るさ! サージプロテクター付 巨大産業施設に限らず各種スポーツ施設から広大なゴルフ・スキー場も快適に明るく照らします。 スキー場などで400V施設 対応も可能です。付属品落下防止ワイヤー仕様直流電源装置一体型、投光・吊下げ型質量(kg)20タイプ屋外型・業務用消費電力(W)(100V)572、(200V)560定格電流(A)(100V)6.2、(200V)3.0電線長さ(m)0.3(切放し)光源LED600W色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)90~277防水保護等級IP65演色指数(Ra)73入力電源(V)100/200(50/60Hz)
スクエアマックスN2
日動工業取扱い終了設備灯具・消費電力を大幅削減して、省エネで明るさアップ!!定格光束 70000 Lm を超える大型LED照明です。用途屋内・屋外兼用型、サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。付属品M12×30ボルトナットセット×2・落下防止ワイヤー×2質量(kg)21.9タイプアーム式(吊下げ型)定格電流(A)(100V)6.53/(200V)3.12梱包数1色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)90~277演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200(50/60Hz)