DC/AC短形波インバーター
緊急災害時やキャンピングカーの必需品AC100Vの電源確保!!
電源のない現場で電動工具を使う!
- 付属品
- ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m
- 仕様
- 高効率スイッチングモード
- 質量(kg)
- 1.8
- 出力電圧
- AC100V±100%×2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 204×184×79
- 定格出力
- 540W
- 冷却方式
- 過熱防止クーリングファン
- 最大出力
- 600W(MAX)
- 出力波形
- 矩形波
- 変換効率(%)
- 最大85
- 保護機能
- 入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護
- 出力周波数
- 50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
- 内容量
- 1台
電動工具 の新着商品
カテゴリ















