スクエアマックス600W
メタルハライド1000W以上の明るさ!
サージプロテクター付
巨大産業施設に限らず各種スポーツ施設から広大なゴルフ・スキー場も快適に明るく照らします。
スキー場などで400V施設 対応も可能です。
- 付属品
- 落下防止ワイヤー
- 仕様
- 直流電源装置一体型、投光・吊下げ型
- 質量(kg)
- 20
- タイプ
- 屋外型・業務用
- 消費電力(W)
- (100V)572、(200V)560
- 定格電流(A)
- (100V)6.2、(200V)3.0
- 電線長さ(m)
- 0.3(切放し)
- 光源
- LED600W
- 色温度(K)
- 5000
- 使用環境温度(℃)
- -30~50
- 入力電圧範囲(V)
- 90~277
- 防水保護等級
- IP65
- 演色指数(Ra)
- 73
- 入力電源(V)
- 100/200(50/60Hz)
- 内容量
- 1個
投光器 の新着商品
カテゴリ













