「j型金具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 仕様連結用(本体のみ) 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷