カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 三菱ふそう(170)
  • 十川ゴム(72)
  • ホンダ(34)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • エレコム(22)
  • トヨタ(15)
  • イメージニクス(15)
  • SMC(11)
  • BEET(11)
  • スリーハイ(10)
  • 興和オプトロニクス(10)
  • EPSON(8)
  • ビデオセンシング(8)
  • Acer(エイサー)(5)
  • テック(TEC)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • スバル(4)
  • 河村電器産業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k480」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット 日動工業

    スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット

    日動工業
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-3612幅(mm)516質量(kg)16.8高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)30明るさ(Lm)67300光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
  • スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10 日動工業

    スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10

    日動工業
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5サイズ(mm)W200×D228×H210
  • スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス480W超スポット 重耐塩仕様

    日動工業
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)で、電源装置一体型です。カバーは明るさ重視のクリア(透明)で、コード先端は切放しです。
    付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)16.8消費電力(W)100V:501/200V:478定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.36/200V:2.58定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×300×330電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED480W電源タイプ電源コード耐振動5G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス480W 重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス480W 重耐塩仕様

    日動工業
    389,800税込428,780
    1個
    6日以内出荷
    LED投光器480Wです。 定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。 屋内・屋外兼用型 サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 コード先端切放し
    材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)電源(V)100/200兼用発光色昼白色保護等級IP65電線長さ(m)0.6照度(Lx)(1m)85120エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2定格光束(Lm)72300配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
照明器具カテゴリ