3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業自動充電器
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 仕様出力保護:ブレーカ25A 質量(kg)11 入力容量500VA(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数2 充電時間6~20時間 使用環境温度(℃)0~40℃ ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付 充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式) 電線仕様-太さ(mm2)1.25 入力保護容量(A)ブレーカ10 適合バッテリー12V/24V
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)13.3 電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX) 入力容量1.5KVA(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数2 使用環境温度(℃)0~40℃ 保護機能サーキットブレーカー20A ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付 充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A 電線仕様-太さ(mm2)1.25 充電時間(時間)6~20 アズワン品番64-8407-64 適合バッテリー12V/24V
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

日動工業急速充電器
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 電線仕様-長さ(m)2 使用環境温度(℃)-5~40 保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタット ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付 適合バッテリー12V/24V
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)