14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業充電式LEDアップライト
エコ商品
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10) 質量(kg)4.5 ホワイト 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592 色温度(K)5000 照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%) 使用環境温度(℃)-20~55 点灯方式100%/70%/35%/10% 光源色昼白色 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557 電池寿命約2000回 光源寿命50000時間 充電時間(時間)4 LED36W 使用場所屋内・屋外兼用 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)72 電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A 連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
電球の種類LED 使用場所屋外 定格光束(Lm)1500 付属品ACアダプター 質量(kg)2.3 電源充電:100V/200V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384 バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)560 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-30~30 電池寿命約400回 充電時間(時間)4時間 アズワン品番65-0558-66 照射角130度 演色指数(Ra)80(高演色LED) 連続点灯時間(時間)3
1台
特価
10,710 税込11,781
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格光束(Lm)750(MAX) 付属品ACアダプター、USBケーブル 寸法(mm)172×127×46 質量(g)495 タイプ屋外型 電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A 機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付 光源LED10W バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah) 色温度(K)6500 寿命球:50000時間 保証期間お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃)-20~50 電池寿命約500回 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 アズワン品番64-5062-21 連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

明るさ(Lm)750 セット内容ACアダプター 高さ(mm)127 質量(g)495 色温度(K)6000 寿命50000 電球の種類LED
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-A to Type-C) 質量(g)495 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh 電力(W)LED:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127 レンズワイド 保護等級IPX3 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6 寿命約500回、球:30000時間 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45 点灯方式HIGH/LOW/点滅 光源色昼光色 充電時間(時間)8 ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

定格光束(Lm)750(MAX) 付属品ACアダプター、USBケーブル 寸法(mm)172×127×46 質量(g)495 タイプ屋外型 電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A 機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付 光源LED10W バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah) 色温度(K)6500 寿命球:50000時間 保証期間お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃)-20~50 電池寿命約500回 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 アズワン品番64-5062-20 連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

電球の種類LED 使用場所屋外 定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110 電源(充電)DC5V/2A 充電時間(時間)7 連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30 バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah バッテリー寿命充放電500回 光源寿命40000時間 照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30 照射角水平:140度/垂直:240度 色温度(K)6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5 質量(g)320 光色昼白色 電源タイプ充電式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない 燃えないバッテリーで安全性を実現! バッテリー着脱 パイプに引掛け 明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー 質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1 電源(V)充電:100/200(50/60Hz) 保護構造防水規格:IP65 本体質量(kg)4.6 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375 バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah) 色温度6000K 寿命球寿命 40000時間 使用環境温度(℃)-10~50 光源色昼光色 電池寿命約2000 充電時間(時間)2 電源タイプ充電式 使用場所屋外 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 照射角度(°)上下・左右:140
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。
付属品バッテリー×1個(BAT-B52N)/ACアダプター/落下防止ワイヤー/カラビナフック/充電アダプター収納袋 質量(kg)2.8 タイプバッテリー着脱式/マルチ床スタンド 電源リチウムイオンバッテリー22.2V 5200mAh 定格寿命(時間)球:40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×269×409 レンズワイド 色温度(K)6000 AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)・OUT:DC25.2V/2.0A 使用電球LED 照度(Lx)(1m)HIGH:485/LOW:330、(3m)HIGH:61/LOW:42、(5m)HIGH:25/LOW:18 寿命約500回 使用環境温度(℃)ー10~50 光源色昼白色 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)4 LED20W 電源タイプ充電式 パターン点灯:HIGH/LOW 色(本体) 防水性IPX3 演色指数(Ra)72 定格光束(Lm)1600 連続点灯時間(時間)HIGH:9/LOW:14 照射角度(°)水平:160/垂直:140
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 適合三脚:S-001、S-01、S-02 質量(kg)5.4 タイプマルチ床スタンド 使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド 連続使用時間(時間)(HIGH)約12、(LOW)約23.5 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 寿命約2000回 バッテリー電圧(V)12.8 点灯方式HIGH/LOW 光源色昼光色 充電電圧(V)(AC)100/200兼用 充電時間(時間)8.5 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)16000 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)球:約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 適合三脚:S-001、S-01、S-02 質量(kg)4.4 タイプマルチ床スタンド 使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド 連続使用時間(時間)(HIGH)約4、(LOW)約8 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 色温度(K)6000 寿命約2000回 バッテリー電圧(V)12.8 点灯方式HIGH/LOW 光源色昼光色 充電電圧(V)(AC)100/200兼用 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)16000 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)球:約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)528 電源DC5V2A(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155 平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83 バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh 色温度(K)6500 使用電球LED 照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10 ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)5 パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調 LED寿命(時間)50000 折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500 連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに 付属品マルチチェンジャー トラスコ品番332-9512 幅(mm)230 高さ(mm)358 奥行(mm)209 色温度(K)6000K 明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱) 明るさ(Lm)3120 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

LEN-H20MC AC/DC兼用マルチチェンジャーライト 日動工業 動画あり
AC(電源式)・DC(充電式)が使える!! 他社の充電工具バッテリーで点灯可能!! DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式
付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1 質量(kg)2 タイプ引掛け 使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存 消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17 出力【USB】5V1A 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)【入力】3 プラグポッキン 色温度(K)6500 照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH) 電源タイプ充電式・電源コード式 使用場所屋内 LED寿命(時間)30000 適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー 入力電圧範囲(V)【AC】90~240 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1990 電球の種類LED 照射角度(°)150
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷