「led 大型表示灯」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)AC100
形状円筒形
外径(Φmm)120
光源LED
材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)156
閃光数(min-1[回/分])140
電源コード(m)約0.35
保護等級IP23(屋外型)
質量(g)530
2018年トラスコ掲載ページ3 0761
電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
定格電圧(V)DC3
形状円筒形
外径(Φmm)76
光源LED
付属品単3乾電池×2本
スイッチON/OFFシーソースイッチ
点灯方式手動
材質(カバー)アクリル系
材質(本体)ABS樹脂
仕様LED8個
高さH(mm)75
閃光数(min-1[回/分])72
回転数(回/分)318
保護等級IP55
連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間
質量(g)208
タイプ常時点灯
電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
定格電圧(V)DC3
形状円筒形
外径(Φmm)76
光源LED
付属品アルカリ単3乾電池×2本
スイッチON/OFFシーソースイッチ
点灯方式自動
材質(カバー)アクリル系
材質(本体)ABS樹脂
仕様LED8個
高さH(mm)75
閃光数(min-1[回/分])72
回転数(回/分)318
保護等級IP55
連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間
質量(g)208
タイプ夜間自動点灯
関連キーワード