電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)-20~55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
LED36W
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
電球の種類LED
使用場所屋外
定格光束(Lm)1500
付属品ACアダプター
質量(kg)2.3
電源充電:100V/200V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384
バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)560
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-30~30
電池寿命約400回
充電時間(時間)4時間
アズワン品番65-0558-66
照射角130度
演色指数(Ra)80(高演色LED)
連続点灯時間(時間)3
定格光束(Lm)750(MAX)
付属品ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)172×127×46
質量(g)495
タイプ屋外型
電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)6500
寿命球:50000時間
保証期間お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)-20~50
電池寿命約500回
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
アズワン品番64-5062-21
連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない
燃えないバッテリーで安全性を実現!
バッテリー着脱
パイプに引掛け
明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー
質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1
電源(V)充電:100/200(50/60Hz)
保護構造防水規格:IP65
本体質量(kg)4.6
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375
バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah)
色温度6000K
寿命球寿命 40000時間
使用環境温度(℃)-10~50
光源色昼光色
電池寿命約2000
充電時間(時間)2
電源タイプ充電式
使用場所屋外
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
照射角度(°)上下・左右:140
用途予備バッテリー
質量(kg)1.3
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン(19.2/6Ah)
電池寿命約2000
充電時間(時間)2
電球の種類LED
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
定格光束(Lm)750(MAX)
付属品ACアダプター、USBケーブル
寸法(mm)172×127×46
質量(g)495
タイプ屋外型
電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A
機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付
光源LED10W
バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah)
色温度(K)6500
寿命球:50000時間
保証期間お買い上げ日より1年間
使用環境温度(℃)-20~50
電池寿命約500回
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
アズワン品番64-5062-20
連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード