164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途口金E26の照明器具に。 トラスコ品番161-4818 全長(mm)161 質量(g)433 消費電力(W)100V:21、200V:2.2 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度5000K 色温度(K)5000 光源色昼白色(5000K) 外径(mm)120 明るさ(Lm)2780 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

口金E26 色温度(K)5000 使用場所屋内 平均寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000 照射角度(°)170
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に 仕様アース:〇 付属品バイス(08159:V-60S) 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール 質量(kg)1.4 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 消費電力(W)18.8 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)LED:20 口金E26 定格電流(A)0.31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45 防水性IPX3 演色指数(Ra)Ra84 定格光束(Lm)1290 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

電球の種類LED 消費電力(W)100 設置場所屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2 寸法(mm)249×467×448 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100 口金E39 定格電流(A)1 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用電線VCT 0.75mm×3芯 プラグ形状アース付きポッキンプラグ 光色昼白色 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)100 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)2 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 定格電圧(V)100/200 口金E39 定格電流(A)(100V/200V)1.0/0.5 芯数2 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用電線VCT 0.75mm×2芯 プラグ形状切放し 光色昼白色
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは10m、コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)1.8 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)2.1 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)2 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは0.3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)0.9 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)0.3 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
用途看板照明常設照明屋外・屋内照明 消費電力(W)100 使用場所屋外・屋内 電球の種類LED
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)1.5 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは0.3m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 質量(kg)0.9 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)0.3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

日動工業エコビック投光器50W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)2170 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)95~265 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)5560 照射角ワイド 光源色昼白色(5000K) 電圧(V)AC100 付属品バイス(球付属) 消費電力(W)40 電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)48 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)6850 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)1.3 照射角度(°)170
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)42、(200V)41 定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1930 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)90~240 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属) 質量(kg)1.9 電圧(V)AC100/200 消費電力(W)40 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT コード先端切放し 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 アース端子有り 使用場所屋外 照射角ワイド 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5028 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)21 口金E26 コード長さ(m)10 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 アズワン品番64-8403-61 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2780 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

日動工業エコビック投光器20W
エコ商品
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)21、(200V)22 定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)885 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)100~240 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属) 質量(kg)1.1 電圧(V)AC100/200 消費電力(W)20 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT コード先端切放し 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 アース端子有り 使用場所屋外 照射角ワイド 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
仕様バイスなし(球付属) 質量(kg)2 電圧(V)AC100/200 消費電力(W)50 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT コード先端切放し 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 アース端子有り 使用場所屋外 照射角ワイド 定格光束(Lm)6850 電球の種類LED
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 適合電線(mm2)VCT0.75×2芯 電線仕様-長さ(m)5 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 アース端子なし 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 演色指数(Ra)Ra84 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。 トラスコ品番195-5032 アズワン品番64-8403-67 電球の種類LED
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5026 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)1.6 グレー 電源(V)100 口金E26 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-57 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。 トラスコ品番195-5033 アズワン品番64-8403-66 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5030 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.8 グレー 電源(V)100 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-58 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)1.13 照射角度(°)170
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)470 定格電圧(V)AC200 口金E26 定格電流(A)2.25 全光束(Lm)6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.3 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ切放し 色温度(K)2800 使用環境温度(℃)-20~50 アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約2000 入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

電球の種類LED 使用場所屋外 定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110 電源(充電)DC5V/2A 充電時間(時間)7 連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30 バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah バッテリー寿命充放電500回 光源寿命40000時間 照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30 照射角水平:140度/垂直:240度 色温度(K)6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5 質量(g)320 光色昼白色 電源タイプ充電式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED30W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)1130 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)2800
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々 そのまま三脚取付け可能 パラストレス水銀灯500W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 電球の種類LED 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 光源LED60W 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 照度(Lx)(1m)2200 使用環境温度(℃)-30~40 エネルギー消費効率(Lm/W)100 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 定格光束(Lm)6000
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日動工業LED交換球
エコ商品
消費電力(W)11.5 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.18 全光束(Lm)1400 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に トラスコ品番238-9796 セット内容Φ50フック×2個 材質ポリカーボネート 全長(mm)1240 質量(kg)1.7 電源(V)100/200 消費電力(W)23(100V)/22(200V) スイッチあり コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3 本体寸法(mm)奥行51 本体寸法(mm)高さ51 本体寸法(mm)幅1240 アズワン品番65-1856-72 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

日動工業充電式LEDアップライト
エコ商品
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10) 質量(kg)4.5 ホワイト 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592 色温度(K)5000 照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%) 使用環境温度(℃)-20~55 点灯方式100%/70%/35%/10% 光源色昼白色 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557 電池寿命約2000回 光源寿命50000時間 充電時間(時間)4 LED36W 使用場所屋内・屋外兼用 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)72 電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A 連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

クリップで挟んで、作業場を快適に
用途工事現場、車輌整備、工場、レジャー 質量(g)322 消費電力(W)11.5 定格電流(A)0.18 電線長さ(m)1.8 色温度(K)5000 照度(Lx)640/m 使用環境温度(℃)0~40 使用場所屋内 入力電圧範囲(V)90~110 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1290 電球の種類LED
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
電球の種類LED 使用場所屋外 定格光束(Lm)1500 付属品ACアダプター 質量(kg)2.3 電源充電:100V/200V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384 バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)560 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-30~30 電池寿命約400回 充電時間(時間)4時間 アズワン品番65-0558-66 照射角130度 演色指数(Ra)80(高演色LED) 連続点灯時間(時間)3
1台
特価
10,710 税込11,781
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDエリアライト420W
エコ商品
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。メタルハライドライト1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 仕様●1/10ビーム角:145度●1/2ビーム角:水平(H)130度、垂直(V)114度●100V消費効率(Lm/W):148.7●200V消費効率(Lm/W):155.2●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 質量(kg)9.8 消費電力(W)100V/410、200V/393 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/4.23、200V/1.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×559×83 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED420W 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)61000 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷