166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。 トラスコ品番195-5032 アズワン品番64-8403-67 電球の種類LED
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。 トラスコ品番195-5033 アズワン品番64-8403-66 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に トラスコ品番238-9794 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)5.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5~102/100V 電源コード(m)4.5 保護等級IP65 色温度(K)5000 アズワン品番65-1856-77 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)13000 標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V) 照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 電源(V)100(50/60Hz) 電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75mm2×3芯 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)26700 照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDクリップランプ
エコ商品
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板 適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)1.1 消費電力(W)14.9 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~125 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電球の種類LED 使用場所屋外 定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110 電源(充電)DC5V/2A 充電時間(時間)7 連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30 バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah バッテリー寿命充放電500回 光源寿命40000時間 照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30 照射角水平:140度/垂直:240度 色温度(K)6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5 質量(g)320 光色昼白色 電源タイプ充電式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

日動工業LEDダウンライト
エコ商品
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!! 簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 質量(g)610 消費電力(W)14.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223 電線長さ(m)1.5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m) 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V) 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内外(簡易防雨型) 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED
1台
7,698 税込8,468
翌々日出荷

日動工業LEDコネクトライン両面発光
エコ商品
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに 付属品万能フッカー(BH-400SH) タイプ両面発光 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 最小曲げ半径(mm)20、低温時:45 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 光源寿命50000時間 設置場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1300/m 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 仕様連結用(本体のみ) 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

消費電力(W)100V:137/200V:140 トラスコ品番162-3629 幅(mm)286 質量(kg)4.5 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)17300 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)3.78
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:79/200V:80 トラスコ品番162-3631 幅(mm)286 質量(kg)4.3 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)10700 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)2.16
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

日動工業LEDコネクトライン片面発光
エコ商品
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ スイッチなし 電線長さ(m)1.6 光源色昼白色 電球の種類LED 色温度(K)5000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧範囲(V)AC90~110 設置場所屋内・屋外兼用 耐衝撃IK10 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 付属品万能フッカー(BH-400SH) 光源寿命50000時間 タイプ片面発光 最小曲げ半径(mm)20 使用環境温度(℃)-10~40 演色指数(Ra)83
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業充電式LEDアップライト
エコ商品
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10) 質量(kg)4.5 ホワイト 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592 色温度(K)5000 照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%) 使用環境温度(℃)-20~55 点灯方式100%/70%/35%/10% 光源色昼白色 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557 電池寿命約2000回 光源寿命50000時間 充電時間(時間)4 LED36W 使用場所屋内・屋外兼用 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)72 電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A 連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~264 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDエリアライト300W
エコ商品
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。メタルハライドライト700Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 仕様●1/10ビーム角:144度●1/2ビーム角:水平(H)128度、垂直(V)118度●100V消費効率(Lm/W):152.6●200V消費効率(Lm/W):157.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 質量(kg)9 消費電力(W)100V/302、200V/293 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/3.09、200V/1.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×559×83 芯数3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED300W 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)46100 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

日動工業LEDエリアライト420W
エコ商品
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。メタルハライドライト1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 仕様●1/10ビーム角:145度●1/2ビーム角:水平(H)130度、垂直(V)114度●100V消費効率(Lm/W):148.7●200V消費効率(Lm/W):155.2●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 質量(kg)9.8 消費電力(W)100V/410、200V/393 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/4.23、200V/1.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×559×83 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED420W 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)61000 電球の種類LED
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

日動工業充電式LEDジャックライト
エコ商品
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に 仕様屋内型 付属品USBケーブル 質量(g)81 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307 色温度(K)6000 照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8 寿命約300回 使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60 点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット) 光源色昼白色 充電電圧(V)DC5-2A(USB) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164 充電時間(時間)2 平均寿命(時間)【球】40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3 照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

日動工業LED電球15Wフロスト
エコ商品
口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541) 材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)162 消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6 定格電圧(V)AC100/200兼用 口金E26 定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146 色温度(K)5000 照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m) 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

日動工業LEDコーンライト30W
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等 仕様屋内用 付属品落下防止ワイヤー 質量(g)755 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V/29、200V/30 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248 レンズクリア 照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター 光源寿命約50000時間 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~277 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270 耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4 演色指数(Ra)85 比較水銀灯100Wクラス
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型 適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器 材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート) 質量(g)138 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128 レンズクリア 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

日動工業LEDエリアライト230W
エコ商品
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。メタルハライドライト400Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 仕様●1/10ビーム角:158度●1/2ビーム角:水平(H)136度、垂直(V)148度●100V消費効率(Lm/W):161.7●200V消費効率(Lm/W):167.7●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 質量(kg)6 消費電力(W)100V/222、200V/214 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.28、200V/1.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×514×64 芯数3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED230W 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB) 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)35900 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)6.0 ホワイト 消費電力(W)100V:100、200V:97 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 電源タイプ電源コード式 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)10000 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプクリップ仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持つ置くマグネットでくっつける。便利な充電式LEDランタン。可動式ヘッドで照らしたい場所にピンポイント照射ができます。底面マグネット付 バッテリー残量表示 USB出力(5V 1A)付
電球の種類LED 定格光束(Lm)4000 質量(kg)1.6 付属品ACアダプター IN:100~240V(50/60Hz) OUT:DC9V 3.0A バッテリーリチウムイオン7.4V 13.2Ah 色温度(K)6500(昼白色) 照度(Lx)(1m)HIGH:4470Lx、LOW:2230Lx 寿命(球)40000時間 使用環境温度(℃)-20~50 点灯方式残量ランプ点灯→HIGH→LOW→SOS→点滅→OFF 電池寿命約500回 充電時間(時間)4 LED50W アズワン品番64-5061-13 照射角90度 演色指数(Ra)83 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5、LOW:6.5
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

LEDコネクトライン両面発光タイプ、LECN-R10LA-W/LECN-R5LA-Wです。
用途LEDコネクトライン両面発光タイプの延長用に 付属品万能フッカー(BH-400SH) 適合機種LECN-R5LA、LECN-R5LA-R、LECN-R5LA-Y、LECN-R5LA-B、LECN-R5LA-G、LECN-R10LA、LECN-R10LA-R、LECN-R10LA-Y、LECN-R10LA-B、LECN-R10LA-G タイプ両面発光 最小曲げ半径(mm)20、低温時:45 色温度(K)5000 光源色昼白色 設置場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)5.9 ホワイト スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)1.5 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

電球の種類LED 消費電力(W)(100V/200V)21/22 使用場所屋内・屋外兼用 付属品落下防止ワイヤー×1 寸法(mm)Φ120×161 質量(g)433 定格電圧(V)100/200 口金E26 定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3 配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170 光色昼白色 定格光束(Lm)2780
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 トラスコ品番404-1379 セット内容10mライン(LECN-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 長さ(mm)10000 幅(mm)17 電源(V)100 消費電力(W)100V:101 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99 連結数5 明るさ(Lm)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 トラスコ品番403-9802 セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 長さ(mm)5000 幅(mm)17 電源(V)100 消費電力(W)100V:50 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 連結数10 明るさ(Lm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.5 タイプトラフ型 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 設置場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類LED 電圧(V)AC100/200兼用 光色昼白色
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)180 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格電流(A)2.01 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V) LED20m 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)20000 連結可能台数:2台(50mまで)
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)5.3 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚1灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)55 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.55 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷