1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)1.9 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

関連カテゴリ