34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込むだけで簡単に連結できます。
用途LCL-40H-ONE用連結ケーブル 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト!便利なショルダーバッグ付き! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)5.9 ホワイト スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)4.8 電線仕様-種別入力プラグ プラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心 使用環境温度(℃)-10~40 連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型 LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 仕様連結用(本体のみ) 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

LEDコネクトラインの連結・補修に! LEDコネクトライン専用のリペアパーツセットです。 補修に使用します。
セット内容連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×1、結束バンド×2、専用接着剤×1 適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
1組
789 税込868
欠品中

連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○ 付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー 質量(kg)6.0 ホワイト 消費電力(W)100V:100、200V:97 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m) 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589 エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 光源寿命30000時間 LED100W 電源タイプ電源コード式 連結数10台まで可能 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)10000 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

日動工業LEDコネクトライン両面発光
エコ商品
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに 付属品万能フッカー(BH-400SH) タイプ両面発光 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 最小曲げ半径(mm)20、低温時:45 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 光源寿命50000時間 設置場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1300/m 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 トラスコ品番404-1379 セット内容10mライン(LECN-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 長さ(mm)10000 幅(mm)17 電源(V)100 消費電力(W)100V:101 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99 連結数5 明るさ(Lm)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 トラスコ品番403-9802 セット内容5mライン(LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 長さ(mm)5000 幅(mm)17 電源(V)100 消費電力(W)100V:50 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 連結数10 明るさ(Lm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

LEDコネクトラインの専用キャップ! LEDコネクトライン専用のキャップです。 切断後、連結しない場合の端末処理に使用します。
セット内容エンドキャップ×1、収縮チューブ×1、結束バンド×1、専用接着剤×1 適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
1組
119 税込131
翌々日出荷

LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に トラスコ品番238-9796 セット内容Φ50フック×2個 材質ポリカーボネート 全長(mm)1240 質量(kg)1.7 電源(V)100/200 消費電力(W)23(100V)/22(200V) スイッチあり コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3 本体寸法(mm)奥行51 本体寸法(mm)高さ51 本体寸法(mm)幅1240 アズワン品番65-1856-72 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

日動工業LEDコネクトライン片面発光
エコ商品
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ スイッチなし 電線長さ(m)1.6 光源色昼白色 電球の種類LED 色温度(K)5000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧範囲(V)AC90~110 設置場所屋内・屋外兼用 耐衝撃IK10 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 付属品万能フッカー(BH-400SH) 光源寿命50000時間 タイプ片面発光 最小曲げ半径(mm)20 使用環境温度(℃)-10~40 演色指数(Ra)83
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで) セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)22 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100 全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm) 定格電流(A)0.23 電線長さ(m)0.3 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

連結できる!全方位照射! 移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに 付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1 消費電力(W)170 コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼光色 電源タイプ電源コード 連結数8 使用場所屋内外 入力電圧範囲(V)AC85~125 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨型 入力電源(V)100 入力電線10m 定格光束(Lm)22900 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで) セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)26 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100 全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm) 定格電流(A)0.28 電線長さ(m)0.3 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)Ra84 定格光束(Lm)2600 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
6日以内出荷

仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)180 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格電流(A)2.01 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V) LED20m 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)20000 連結可能台数:2台(50mまで)
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
用途装飾、誘導灯、注意喚起に 付属品万能フッカー(BH-400SH) 質量(kg)1.9 タイプ両面発光 径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45 消費電力(W)80 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全長(m)LEDライン:10 コード長さ(m)1.6 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 連結数5本(50mまで) 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 電球の種類LED
1本
29,980 税込32,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)216 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格電流(A)2.7 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V) LED20m 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)26000 連結可能台数:2台(50mまで)
1本
58,980 税込64,878
5日以内出荷

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼光色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)110 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格電流(A)0.6 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V) LED10m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)15000 連結可能台数:10台(100mまで)
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード 材質シリコン 質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)26 スイッチなし 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】2 テープ長さ(m)2 定格電流(A)0.28 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数12本(24mまで) 定格光束(Lm)2600 電球の種類LED
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。
用途屋内・屋外の作業用に 付属品万能フッカー(BH-400SH) タイプ両面発光/蓄光 径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)452 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格電流(A)2.53 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(200V) LED50m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)75000 連結可能台数:2台(100mまで)
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)110 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格電流(A)0.6 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V) LED10m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)15000 連結可能台数:10台(100mまで)
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)397 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格電流(A)2.33 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V) LED50m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)75000 連結可能台数:2台(100mまで)
1本
84,980 税込93,478
5日以内出荷

LEDコネクトライン片面発光20m延長用ラインです。
仕様屋内・屋外兼用型 適合機種LECN-R5LA-W/LECN-R5LA-R/LECN-R5LA-Y/LECN-R5LA-B/LECN-R5LA-G/LECN-R10LA-W//LECN-R10LA-R/LECN-R10LA-Y/LECN-R10LA-B/LECN-R10LA-G 材質PVC(ポリ塩化ビニル) タイプ片面発光 径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45 長さ(m)LED:20 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)180 定格電圧(V)100 全長(m)LEDライン:20 定格電流(A)2.01 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:111.1 連結数連結可能台数:2本(50mまで) 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IP65 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)20000
1本
34,980 税込38,478
51日以内出荷

両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用型 適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V 材質PVC(ポリ塩化ビニル) タイプ両面発光 径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45 長さ(m)LED:50 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645 定格電圧(V)200 全長(m)LEDライン:50 定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9 連結数連結可能台数:2本(100mまで) 入力電圧範囲(V)AC180~210 防水性IP65 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)75000
1本
139,800 税込153,780
51日以内出荷

片面発光コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用型 適合機種LECN-10LA-Wー200V/LECN-50LA-W-200V 材質PVC(ポリ塩化ビニル) タイプ片面発光 径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45 長さ(m)LED:50 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50m:397/60m:456/70m:491/80m:529/90m:555/100m:591 定格電圧(V)200 全長(m)LEDライン:50 定格電流(A)50m:2.33/60m:2.67/70m:2.89/80m:3.14/90m:3.34/100m:3.54 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200V:188.9 連結数連結可能台数:2本(100mまで) 入力電圧範囲(V)AC180~210 防水性IP65 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)75000
1本
87,980 税込96,778
51日以内出荷

連結できる!広範囲を明るく照らす!仮設照明やイベントなどに!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。8台まで連結ができます。
質量(kg)15.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)169 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.72 全光束(Lm)26600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008 適合電線(mm2)VCT2.0×2芯 電線仕様-長さ(m)10 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-20~50 LED170W 電源タイプAC100V 連結数可能台数:8台まで アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約50000 入力電圧範囲(V)AC85~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra73 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付 セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2) タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.86MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 比較水銀灯400Wクラス
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)5.3 タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)W265×D265×H467 使用場所屋内、屋外 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.99MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 電球の種類LED 比較水銀灯400Wクラス
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷