13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型 色温度(K)6000 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル 質量(g)314 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255 首振角度(°)前後180 バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh 照度(Lx)スポット:900、ワイド:145 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000) 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1 電池寿命約500回 充電時間(時間)3.5 LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3 アズワン品番64-9175-93 LED寿命(時間)4000 マグネットマグネット/フック RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5 照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類LED トラスコ品番162-3607 種別充電式 厚さ(mm)35 質量(g)205 アズワン品番65-0557-99
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。 電球の種類LED トラスコ品番835-7687 質量(g)161 2018年トラスコ掲載ページ7 0904
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック 電球の種類LED 設置場所屋内 マグネットマグネット背面、底面 付属品USBケーブル 質量(g)98 電源(充電)DC5V/2Aまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112 ピーク波長(nm)395~400 バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh 色温度(K)天面:6500、側面:6500 照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 電池寿命約300回 充電時間(時間)4(1A・2A) 電源タイプ充電式 演色指数(Ra)天面:82、側面:85 定格光束(Lm)天面LED:70 連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

日動工業充電式LEDジャックライト
エコ商品
充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
用途アウトドア・車両整備・避難場所等に 仕様屋内型 付属品USBケーブル 質量(g)81 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307 色温度(K)6000 照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8 寿命約300回 使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60 点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット) 光源色昼白色 充電電圧(V)DC5-2A(USB) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164 充電時間(時間)2 平均寿命(時間)【球】40000 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3 照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

日動工業充電式LEDハンディライト
エコ商品
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに 仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台 黒・白 質量(g)252(充電台85) 電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185 保護等級IPX5 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30 ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)3.5 LED5W パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)195 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX3 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500 使用電球LED 照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50 ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色昼光色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139 充電時間(時間)3 LED10W パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光 サイズ(mm)W53×D33×H255 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300 連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

日動工業充電式LEDライト SLIMmini
エコ商品
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)80 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX4 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15 ビーム角(度)側面/120、天面/80 寿命約300回 使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)3.5 LED5W パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面 サイズ(mm)W29×D21×H97 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71 定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100 連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型 付属品USBケーブル(Type-C) 質量(g)528 電源DC5V2A(USB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155 平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83 バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh 色温度(K)6500 使用電球LED 照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10 ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)5 パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調 LED寿命(時間)50000 折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500 連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様最大セルスタート(A):12V トラスコ品番820-2902 材質ABS 質量(kg)1.2 高さ(mm)163 電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160 出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V)AC100/DC12 バッテリーリチウムポリマー 充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~40 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)24000 適正電圧(V)12/24
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様最大セルスタート(A):12V トラスコ品番820-2903 材質ABS 質量(kg)2.6 高さ(mm)163 電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160 出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V)AC100/DC12 バッテリーリチウムポリマー 充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~40 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)24000 適正電圧(V)12/24
1台
54,980 税込60,478
当日出荷