カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • 東京メタル(6)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • オーム電機(3)
  • サトーパーツ(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • エスコ(2)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • YSD(2)
  • ZETA(2)
  • RS PRO(2)
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led外灯」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブライト バルド 日動工業アクティブライト バルド日動工業
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
「ハズして」使える全方位ワークライト!取外し可能なLEDライトを4つ搭載。多方向からの照射や、複数人で分けて使える。360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3)使用環境温度(℃)室内-10~50光源色昼光色(6500K)充電電圧(V)5/2A充電時間(時間)7.5定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4)連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6
スクエアライト100W 日動工業スクエアライト100W日動工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100全光束(Lm)13000プラグポッキンプラグ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)5000RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150グリーン購入法適合電球の種類LED
スクエアライト50W 日動工業スクエアライト50W日動工業
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52仕様直流電源装置一体型付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ屋外型・業務用定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177電線長さ(m)0.5(切放し)光源LED50W色温度(K)6000照度(Lx)(1m)1980寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-40~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150グリーン購入法適合演色指数(Ra)82(高演色LED)入力電源(V)100/200定格光束(Lm)5610
led 外灯特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら