カテゴリ

  • 清掃用品(14)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SMC(806)
  • CKD(58)
  • 東海キャスター(33)
  • エスコ(29)
  • ニッセイ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ベルポニー(19)
  • Festo(18)
  • 東洋バルヴ(16)
  • ダイヤトレンド(15)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(14)
  • エム・あい(12)
  • フェデポリマーブル(12)
  • コフロック(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • リケン(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20l」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコネクトライン 片面発光20m 日動工業LEDコネクトライン 片面発光20m日動工業
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)180スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.01定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)LED20m入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)20000連結可能台数:2台(50mまで)
NVC-20/30L-N(S)兼用フィルター 日動工業NVC-20/30L-N(S)兼用フィルター日動工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NVC-20/30L-N(S)兼用フィルターシート 日動工業NVC-20/30L-N(S)兼用フィルターシート日動工業
289税込318
1個
当日出荷
適合機種NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S質量(g)2.5
バキュームクリーナー用フィルター固定ネジ(パッキン付) 日動工業バキュームクリーナー用フィルター固定ネジ(パッキン付)日動工業
219税込241
1個
欠品中
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
バキュームクリーナー用隙間用ノズル 日動工業バキュームクリーナー用隙間用ノズル日動工業
419税込461
1個
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
NVC用ジャバラホース(5m) 日動工業NVC用ジャバラホース(5m)日動工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)5
バキュームクリーナー用ブラシノズル 日動工業バキュームクリーナー用ブラシノズル日動工業
419税込461
1個
欠品中
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
NVC用ジャバラホース(3m) 日動工業NVC用ジャバラホース(3m)日動工業
3,298税込3,628
1本
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)3
バキュームクリーナー用先端ノズルセット 日動工業バキュームクリーナー用先端ノズルセット日動工業
419税込461
1セット
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-Sセット内容先端ノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ
バキュームクリーナー用キャスター(1個) 日動工業バキュームクリーナー用キャスター(1個)日動工業
649税込714
1個
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本体個数使用:4個
NVC用標準付属品ジャバラホース(1.5m) 日動工業NVC用標準付属品ジャバラホース(1.5m)日動工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S長さ(m)1.5
フタロックレバー(1/2個) 日動工業フタロックレバー(1/2個)日動工業
329税込362
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本体個数使用:2個
新型バキュームクリーナー用延長管フックのみ 日動工業新型バキュームクリーナー用延長管フックのみ日動工業
82税込90
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
新型バキュームクリーナー用延長管クランプ 日動工業新型バキュームクリーナー用延長管クランプ日動工業
419税込461
1個
翌々日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
新型バキュームクリーナー用延長パイプ 日動工業新型バキュームクリーナー用延長パイプ日動工業
699税込769
1本
翌々日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S本数本数使用:3本
業務用掃除機カテゴリ
関連カテゴリ