カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-eb34」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ドラム  15A×30m 日動工業

    電工ドラム 15A×30m

    日動工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
    寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
  • 抜止式コンセントドラム 日動工業

    抜止式コンセントドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
    コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • ロック(引掛)式コンセントドラム 日動工業

    ロック(引掛)式コンセントドラム

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業

    コードリール用30m交換用キャプタイヤコード

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
    用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
  • プラコンカセット 日動工業

    プラコンカセット

    日動工業
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    カセットコンセント用プラコンカセットです。
    適合機種NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC質量(g)13コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×39.5×25入力100V容量(W)1500