カテゴリ
- 電動工具(9)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nf-eb34」の検索結果

電工ドラム 15A×30m
日動工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
日動工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)トラスコ品番209-8806質量(kg)7.5コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
電工ドラム
日動工業¥56,980税込¥62,6781個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
ロック(引掛)式コンセントドラム
日動工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
コンセント
日動工業¥909税込¥1,0001個翌々日出荷から3日以内出荷電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V抜止式定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
コードリール用30m交換用キャプタイヤコード
日動工業¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
プラコンカセット
日動工業¥739税込¥8131個4日以内出荷カセットコンセント用プラコンカセットです。適合機種NTB-300D-CC、NTB-EK300D-CC、CC-02E、NF-E34CC、NF-EB34CC質量(g)13コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×39.5×25入力100V容量(W)1500