カテゴリ

  • 清掃用品(33)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • SMC(78)
  • 七星科学研究所(75)
  • KYOCERA AVX(13)
  • アサヒ衛陶(10)
  • SUS(エスユーエス)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • コガネイ(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • ノーブランド(4)
  • イマダ(3)
  • A&D(3)
  • AVX(3)
  • DEEN(3)
  • 大阪魂(3)
  • サンドビック(2)
  • VIBRA(新光電子)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 日東工器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njc」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電アダプター 日動工業充電アダプター日動工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機バッテリーNJC-B40専用充電アダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用延長管 日動工業高圧洗浄機用延長管日動工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機NJC100C-10M/NJC110C-10M用の延長管です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業高圧洗浄機用洗剤ノズル日動工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
充電式高圧洗浄機NJC100C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC100C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業高圧洗浄機用洗剤ノズル日動工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機NJC110C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用収納バッカン 日動工業高圧洗浄機用収納バッカン日動工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
充電式高圧洗浄機NJC55CH-5M専用、容量23Lのバッカンです。満水状態で高圧洗浄機を約9分間使うことができます。使わない時は本体と付属品がスッポリ収納できます。
適合機種NJC55CH-5M質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×260×240有効貯水量(L)23RoHS指令(10物質対応)対応
充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー 日動工業充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー日動工業
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット質量(kg)1.3電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A運転音(dB)79吐出水量(L/h)2使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)1.5動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)使用場所屋内型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
溜め水給水用フィルターセット 日動工業溜め水給水用フィルターセット日動工業
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
溜め水を直接吸い込むときに大きなゴミを除去しながら吸い込むことができます。
充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ質量(kg)本体3.4/総質量5.1黒・白電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265ホース長さ(m)5噴射角度~160度まで(無段階調節)運転音(dB)74吐出水量(L/h)2.4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)3動作時間18分使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業高圧洗浄機用洗剤ノズル日動工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用洗剤ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業高圧洗浄機用洗剤ノズル日動工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用洗剤ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル 日動工業高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル日動工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用Oリング 日動工業高圧洗浄機用Oリング日動工業
199税込219
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル 日動工業高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル日動工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用噴射ノズル 日動工業高圧洗浄機用噴射ノズル日動工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用噴射ノズル 日動工業高圧洗浄機用噴射ノズル日動工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用噴射ノズルです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用ブラシノズル 日動工業高圧洗浄機用ブラシノズル日動工業
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
ブラシが細かい部分に届きます。
用途車や網戸の洗浄にトラスコ品番162-2025適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)199
高圧洗浄機用デッキクリーナー 日動工業高圧洗浄機用デッキクリーナー日動工業
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
ウッドデッキやバルコニーなどを簡単に高圧洗浄で磨くことができます。
用途床やベランダの洗浄にトラスコ品番162-2112適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)520
パイプ洗浄ホース 日動工業パイプ洗浄ホース日動工業
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
高圧洗浄機用トリガーガン 日動工業高圧洗浄機用トリガーガン日動工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用トリガーガン 日動工業高圧洗浄機用トリガーガン日動工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
延長ホース 日動工業延長ホース日動工業
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
高圧洗浄機用交換ホース10m 日動工業高圧洗浄機用交換ホース10m日動工業
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
高圧洗浄機用10mの交換ホースです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機用交換ホース10m 日動工業高圧洗浄機用交換ホース10m日動工業
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
高圧洗浄機用10mの交換ホースです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
33,980税込37,378
1台
当日出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.7消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)77吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン質量(kg)4.1消費電力(W)990定格電圧(V)100定格電流(A)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309ホース長さ(m)10電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ噴射角度~100度まで(無段階調整)運転音(dB)84吐出水量(L/h)295使用環境温度(℃)5~50吐出水量(L/min)4.9使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 特別セット日動工業
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
充電式の高圧洗浄機です。そのまま給水タンクで使える収納バッカン23L、「何でも」束ねて、「どこでも」吊るせる万能フッカーがついてきます。190セット限定お得なセットキャンペーンです。収納バッカンセットでスッキリ収納できます。
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2トラスコ品番391-9352セット内容本体、収納バッカン、万能フッカー400mm、万能フッカー250mm幅(mm)318高さ(mm)265奥行(mm)164騒音値(dB)74連続使用時間(時間)18分充電時間3時間最高給水温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.4吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.5