5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7 仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護 トラスコ品番290-2079 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途防雨・防塵型ドラム。 コンセント個数3 コンセント定格接地2P・15A/125V 電線長さ(m)30 電線仕様VCT2.0×3芯 使用場所屋外用(防雨・防塵型) 特性アース・温度センサー付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)2
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷