カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • RS PRO(30)
  • ダイヤトレンド(10)
  • MICROCHIP(7)
  • 日栄インテック(6)
  • KSフィルター(4)
  • Pico Technology(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 高島計器(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ノーブランド(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-25a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き) 日動工業

    熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)

    日動工業
    82,980税込91,278
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。業務用。屋内用。据付工事不要。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!
    用途熱中症対策品。工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー寸法(mm)803×430×390定格電圧(V)【50Hz】100、【60Hz】100首振あり騒音値(dB)62首振角度(°)左右90使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク4L&ホース2m圧縮機全密閉型ロータリー冷媒封入量(g)540冷房能力(kW)【50Hz】2.2、【60Hz】2.5排熱ダクト有無あり
  • スポットクーラー(首振り付) 日動工業

    スポットクーラー(首振り付)

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
    付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)、ドレンホース2m仕様屋内用その他【ODP】0セット内容ドレンタンク4L(SPC-DT)寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100タンク容量(L)ドレンタンク4定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
  • 【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル 日動工業

    【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル

    日動工業
    3,500税込3,850
    1台
    欠品中
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
    付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1/ドレンホース2m×1仕様屋内用適合ODP値:0その他GWP値:2090タイプ風力:送風(強・弱)/冷風(強・弱)外形寸法(mm)W401×D430×H803(ダクト含まず)消費電力(W)[50Hz冷風]弱776・強797 [50Hz送風]弱187・強192/[60Hz冷風]弱1030・強1040 [60Hz送風]弱227・強243、圧縮機:[50Hz]705・[60Hz]810電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)電源:2定格電流(A)[50Hz冷風]弱9.1・強9.4 [50Hz送風]弱1.91・強1.97/[60Hz冷風]弱11.0・強11.3 [60Hz送風]弱2.33・強2.48適合電線(mm2)VCTF2.0×2心風量(m3/min)[50Hz]弱3.3・強4.0/[60Hz]弱3.3・強4.2対応アース:あり入力プラグ2Pプラグ風速(m/min)[50Hz冷風]弱198・強228/[60Hz冷風]弱162・強198(測距離1m)使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター/オーバーロードリレードレン方式タンク容量4L始動電流(A)[50Hz]47/[60Hz]51冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A運転音62dB首振り210度(手動)入力電圧範囲(V)AC95~110羽根径(Φmm)[冷風側]180/[排熱側]220冷房能力(kW)[50Hz]2.2/[60Hz]2.5サービス分類レンタル
  • ドレンレススポットクーラー 日動工業

    ドレンレススポットクーラー

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。
    付属品冷風ダクト(SPC-CD)、排熱ダクト(SPC-HD)、冷風ダクト用エルボ(SPC-L)仕様屋内用その他【ODP】0寸法(mm)本体/390×430×803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89首振あり風量(m3/min)50Hz:弱:3.3、強:4.0・60Hz:弱:3.5、強:4.2首振角度(°)上下手動:100、左右手動:210、左右自動:90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/468、強/498・60Hz冷風:弱/468、強/534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)送風口数1アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz:35.0、60Hz:40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱/1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
  • スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業

    スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)

    日動工業
    199,800税込219,780
    1セット(2個)
    当日出荷
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。
    用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ仕様屋内用その他【ODP】0質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
  • 排熱ダクト 日動工業

    排熱ダクト

    日動工業
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
    適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
  • SPC-25ACN用 冷風ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 冷風ダクト

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • SPC-25ACN用 エルボ 日動工業

    SPC-25ACN用 エルボ

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • SPC-25ACN用 フィルター 日動工業

    SPC-25ACN用 フィルター

    日動工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 排熱ダクト

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • SPC-25ACN用 ドレンタンク4L 日動工業

    SPC-25ACN用 ドレンタンク4L

    日動工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN