「pipbh-ek-t」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:6
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
コンセント3
特性接地付
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード