1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業LEDクリップランプ
エコ商品
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板 適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg)1.1 消費電力(W)14.9 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格電流(A)0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 芯数2芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8 光源寿命40000時間 LED15W 使用場所屋内型 入力電圧範囲(V)AC90~125 照射角260度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 電球の種類LED 比較一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷