カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • ホンダ(19)
  • 日東工業(9)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • SMC(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • DUCATI(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • サンドビック(1)
  • バンドー化学(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • オルガノ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra67」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAYキャンプライト トモスル 日動工業2WAYキャンプライト トモスル日動工業
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
屋内型、充電式、LEDライトです。折りたためばハンディライト、伸ばすと三脚ライトになります。スポット、ワイド、無段階調光ができます。
仕様屋内型付属品USBケーブル(Type-C)質量(g)528電源DC5V2A(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×385×319~1155平均演色評価数(Ra)スポット/Ra67、ワイド/Ra83バッテリーリチウムポリマー3.7V 3000mAh色温度(K)6500使用電球LED照度(Lx)(1m)スポットHIGH:8300/LOW:2645/ワイド:190、(3m)スポットHIGH:830/LOW:275/ワイド:25、(5m)スポットHIGH:290/LOW:95/ワイド:10ビーム角(度)1/10ビーム角:スポット/60度、ワイド/140度寿命約500回使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:‐10~40光源色昼光色充電時間(時間)5パターンスポット:HIGH・LOW・ワイド/点灯時に長押し/無段階調LED寿命(時間)50000折りたたみ寸法(mm)W65×D65×H315RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポットHIGH:400/LOW:120/ワイド:500連続点灯時間(時間)スポットHIGH:4.5/LOW:16.5/ワイド:8
関連キーワード
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ