カテゴリ

  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • RS PRO(307)
  • SUS(エスユーエス)(128)
  • 三菱ふそう(109)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(105)
  • MARWI(81)
  • 武蔵オイルシール工業(77)
  • SPARKFUN(66)
  • Triumph(62)
  • トヨタ(42)
  • 東尾メック(41)
  • SKF(日本エスケイエフ)(27)
  • StarTech.com(23)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(19)
  • MB Wear(17)
  • BMW(13)
  • KTM(11)
  • タニコー(9)
  • SCHURTER(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sio sus」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 日動工業常設用フラットライト20W 重耐塩仕様日動工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみ消費電力(W)100V:23/200V:23スイッチなし定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)LED20W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)74定格光束(Lm)3270比較水銀灯100Wクラス
ハイテンプディスク 重耐塩仕様 日動工業ハイテンプディスク 重耐塩仕様日動工業
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)タイプ電源装置外付型定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:25000電線長さ(m)25電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6mコード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15演色指数(Ra)75
ディスクライト用平面取付台 重耐塩仕様 日動工業ディスクライト用平面取付台 重耐塩仕様日動工業
16,980税込18,678
1個
29日以内出荷
付属品M16×50ボルトナット×2セット適合機種ディスクライト重耐塩仕様70/100/150/200/300W材質ステンレス(SUS304)塗装重耐塩仕様RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
LEDフラットライト10W 常設用(重耐塩仕様) 日動工業LEDフラットライト10W 常設用(重耐塩仕様)日動工業
42,980税込47,278
1台
29日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.1タイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
フラットライト常設用白 重耐塩仕様 日動工業フラットライト常設用白 重耐塩仕様日動工業
48,980税込53,878
1台
29日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED
フラットライト常設用黒 重耐塩仕様 日動工業フラットライト常設用黒 重耐塩仕様日動工業
48,980税込53,878
1台
29日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED
スクエアマックス480W 重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス480W 重耐塩仕様日動工業
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
LED投光器480Wです。 定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。 屋内・屋外兼用型 サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。 コード先端切放し
材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)電源(V)100/200兼用発光色昼白色保護等級IP65電線長さ(m)0.6照度(Lx)(1m)85120エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2定格光束(Lm)72300配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
継手 sus smc特集