一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
プラグ形状3P・2P兼用
適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
質量(kg)7.7
コンセント個数3
電線太さ(mm2)3.5
特性防塵
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
連続使用できます。
200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。
現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。
保護機能安全ブレーカー
仕様屋内型
タイプ降圧専用
出力電圧(V)100・115
入力電圧(V)200
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
発光色昼白色
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)2170
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)95~265
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!
定格電圧(V)250
本体質量(g)80
定格電流(A)20
入力プラグ接地 3P 20A 250V
適合電線VCT2.0、VCT3.5
アズワン品番65-1856-15
1個
¥2,198
税込¥2,418
43日以内出荷
関連キーワード