「vctf0.75」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粉塵やゴミの侵入を防ぐ安心の密閉モーターで故障・火災のリスクを軽減!保守性・信頼性安全性が抜群のモーターコイル採用!!
羽根径(Φmm)450
質量(kg)9.8
定格電圧100V
羽根枚数4
モーター密閉型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1185~1360
首振角度(°)(左右)70/(上下)22.5
使用環境温度(℃)0~40
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
高さ調整範囲(mm)(上下)175
定格電流(A)(50/60Hz)(弱)88(中)94(強)116/(弱)137(中)146(強)162
入力電線VCTF0.75×3芯×2.8m (ポッキンプラグ付)
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫・折りたためてコンパクト!
仕様アースあり
質量(kg)5.2
タイプ三脚折りタタミ式、屋内型
切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:弱79/中95/強12860Hz:弱97/中108/強130
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱0.81/中1.0/強1.3260Hz:弱1.03/中1.14/強1.43
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)783×683×1107~1411
風量(m3/min)50Hz:弱145/中151/強16560Hz:弱166/中195/強201
電線長さ(m)2.8
温度センサー温度サーモ付モーター(105℃)
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯
風速(m/min)50Hz:384/中408/強42660Hz:弱450/中495/強504
使用環境温度(℃)0~40
羽根径(Φmm)450
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
人気のロングセラー商品、軽量・丈夫でコンパクト!
仕様アースあり
質量(kg)7
タイプ三脚折りタタミ式、屋内型
切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:弱73/中93.4/強14960Hz:弱85/中113/強155
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz:弱0.78/中1.04/強1.560Hz:弱0.86/中1.1/強1.6
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×570×1150~1300
風量(m3/min)50Hz:弱150/中160/強17060Hz:弱175/中187/強200
電線長さ(m)2.8
温度センサー温度サーモ付モーター(115℃)
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯
風速(m/min)50Hz:396/中408/強48360Hz:弱462/中480/強510
使用環境温度(℃)0~50
羽根径(Φmm)450
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
三脚セットそのまま収納!
ハードケース入り!!
緊急災害時に大活躍!!
定格電圧(V)100(50~60Hz)
定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25~40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
入力電圧範囲(V)90~260
照射角120度
光色昼光色
三脚セットそのまま収納!
ハードケース入り!!
緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W)(100V)52、(200V)49
仕様伸縮ハンドルキャスター付
質量(kg)本体:2.6、三脚:9.6
タイプ三脚2灯式、簡易防雨型
寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×1041~2021
定格電圧(V)100(50~60Hz)
定格電流(A)(100V)0.94、(200V)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:304×119×279、BOX:439×260×870
電線長さ(m)3(ポッキンプラグ)
芯数3
色温度(K)6000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-25~40
電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75
アズワン品番64-5062-43
入力電圧範囲(V)90~260
照射角120度
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
質量(g)610
消費電力(W)14.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223
電線長さ(m)1.5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内外(簡易防雨型)
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
関連キーワード