ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3
仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番307-2720
本体寸法(mm)165×203×64
先端形状トリプルコンセント
電線太さ(mm2)1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m
使用場所屋内型
色チタン
定格電圧(V)125
定格電流(A)4(全延時12)
電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m
使用場所屋内型
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード