5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m 使用場所屋内型
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!。ミストが出る大型工場扇です。
用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に 仕様屋内用 付属品自動給水ジョイント×1 適合風力:15段階切替式 材質羽根:PA(ポリアミド)/本体:PP(ポリプロピレン) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心 首振角度(°)左:15/右:15 電線長さ(m)5 機能スイング動作:左右自動(左右30度) 入力プラグポッキンプラグ 適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ 使用環境温度(℃)0~45 給水方式タンク貯水式 使用環境湿度(%)0~90 入力電圧範囲(V)AC90~120 関連資料(1.15MB) グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使いすぎた場合に車のヒューズが切れる前に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
用途非常時やアウトドアに。 トラスコ品番410-8497 コンセント個数2+2 コンセント形状[[二相2]]+USB(5V) 電線長さ(m)10 電線仕様-種別S-VCTF 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)2
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

日動工業LED作業灯30W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
定格電圧(V)100(50~60Hz) 定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17 色温度(K)6000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-25~40 電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75 入力電圧範囲(V)90~260 照射角120度 光色昼光色
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LED作業灯50W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W)(100V)52、(200V)49 仕様伸縮ハンドルキャスター付 質量(kg)本体:2.6、三脚:9.6 タイプ三脚2灯式、簡易防雨型 寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×1041~2021 定格電圧(V)100(50~60Hz) 定格電流(A)(100V)0.94、(200V)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:304×119×279、BOX:439×260×870 電線長さ(m)3(ポッキンプラグ) 芯数3 色温度(K)6000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-25~40 電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75 アズワン品番64-5062-43 入力電圧範囲(V)90~260 照射角120度 光色昼光色 電球の種類LED
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷