無溶剤タイプの粘着剤を使用。
巻き戻しが軽く作業効率も良好。
強粘着で抜群の保持力。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途重量ダンボールの封緘
伸度(%)7
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)177.3
粘着力(N/25mm)12.63
巻戻し力(N/25mm)6.75
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
純白のクラフト紙をベースに使用しています。
無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
テープ厚さ(mm)0.096
引張強度(N/10mm)38.2
芯径(inch)1
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。豊富なカラーバリエーションがあります。比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。製造時、有機溶剤を使用していません。テープを貼った上から重ね貼り可能です。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
用途段ボールなどの封かん。色による識別包装など。
厚さ(mm)0.23
長さ(m)25
基材ポリラミ(スフ+PET)
粘着剤ゴム系
伸び(%)9
粘着力(N/10mm)3.75
引張強度(N/10mm)49.8
のり残りが少なく、作業性良好です。
伸び(%)10
主な用途養生用
ボールタックNo.32
粘着力(N/10mm)2.97
引張強度(N/10mm)55
保持力0.4mm/分
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
貼るのもはがすのも、手軽で簡単!
お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。
合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途後からはがしたい小物の固定に
剥離紙紙
PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。
無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。
「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」
用途軽~中梱包
タック(ボールNo.)32
伸び(%)7
保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重)
粘着力(N/10mm)4.65
引張強度(N/10mm)46.1
粘着力(N/25mm)11.63
巻戻し力(N/25mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)44
再生材使用使用
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
伸度(%)4
テープ厚さ(mm)0.096
引張強度(N/25mm)95.5
引張強度(N/10mm)38.2
高品質でテープとしての使い勝手が良好です。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。厚手で丈夫な強粘着タイプ。手で切れるので、はさみがいりません。
用途登山、キャンプ、旅行など、レジャーでの携帯に。梱包や補修など、家庭での常備品に。防災常備品として、非常用持ち出し袋に。
寸法(mm×m)50×10
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの粘着部分に有害な有機溶剤は一切使用していません。No.150は重量物の封かんに最適です。
用途段ボール箱、発泡スチロールの封かんに。宅配便、小包などの荷造り包装に。ゴミ袋の口止めに。
仕様黄土、ペットボトル繊維使用、重量物封かん用
種類No.150
環境対応GPN掲載、グリーンマーク巻心、PETボトル再利用品
アズワン品番65-0485-82
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個(50mm×25m)
¥649
税込¥714
当日出荷
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色黄土
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)72
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色ライトグリーン
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
規格印刷品のクラフトテープです。
伸度(%)9
耐熱温度(℃)常温
引張強度(N/10mm)72.8
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れがよく、作業性に優れています。のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.27
色黄土
長さ(m)25
基材特殊スフ
伸び(%)7
粘着力ゴム系
粘着力(N/10mm)2.97
引張強度(N/10mm)59.5
1巻
¥529
税込¥582
3日以内出荷
一般タイプでは、付きにくかったプラスチックの貼りあわせが可能です。
巻芯は、再生紙を使用しています。
カッターつき
用途付きにくいプラスチックの貼り合わせに
引張強度(N/15mm)19.0
粘着タイプ強力
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。
耐久性に優れています。
材質基材:ポリプロピレン
厚さ(mm)0.085
長さ(m)50
引張強度(N/mm)68.8
伸び(%)161
ボールタックNO.32
粘着力(N/mm)(SUS)3.41
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
段ボール包装用のOPP粘着テープです。ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。
用途重量ダンボールの封かん。
材質支持体:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.086
色黄土
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.051
材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)45g
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.99
引張強度(N/10mm)43.1
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
中小重量包装用のOPP粘着テープです。ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。タイの合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製です。
用途中小重量物の封かん。
トラスコ品番107-7418
材質【支持体】ポリプロピレン
幅(mm)48
厚さ(mm)0.046
色透明
長さ(m)1000
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)33.7
1箱(5巻)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
カラーバリエーションがあります。
用途重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸度(%)7
粘着力(N/10mm)5.05
引張強度(N/10mm)70.9
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
色透明
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.053
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
使用温度範囲(℃)5~40
粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68
巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06
グリーン購入法適合
粘着タイプ強力
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。
セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。
手で切断可能。
食品衛生法370号適合
色クリア
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
質量(g/巻)69
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)42.3
トラスコ品番303-5441
質量(g)690
1箱(10巻)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質(カッター)ポリスチレン
基材セロハン
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤ゴム系
着色あり
カッターあり
グリーンマーク認定
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
トラスコ品番819-9602
材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤
色白
質量(g)400
テープ幅(mm)11
テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ