こんなお得な商品も!
クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分産業用
基材セロハン
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)41.6
手軽でお求めやすいセロテープです。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。巻芯に再生紙を使用しています。
用途封筒などの投函に。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
色透明
テープ種類小巻
テープ厚さ(mm)0.053
繰り返し・詰め替え対応
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)21
テープ厚さ(mm)0.050
伸び(%)21
支持体セロハン
粘着力(N/10mm)3.62
引張強度(N/10mm)34.0
着色あり
手切れ性○
グリーンマーク認定
セロテープは天然素材で作られています。
長年愛されている信頼のブランドです。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
粘着力(g/10mm)4.01
色透明
手切れ性○
セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。
巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。
焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど
長さ(m)70
厚さ(mm)0.05
材質セロハン
色クリア
テープ種類大巻
引張強度(N/mm)41.6
粘着力3.93N/10mm
強度(引貼)41.6N/10mm
粘着力(N/mm)3.93
静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
1巻ずつピロー包装されています。
バイオマスマーク認定商品。
環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
基材セロハン
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)4.01
テープ厚さ(mm)0.05
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性○
グリーンマーク認定
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。
色透明
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)41.6
手切れ性○
大巻専用
24mm幅までのテープに対応しています。
小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。
凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)
用途封緘・ラッピングに。
ポスター等の展示物に。
サンプル作成に。
資料整理に。
適合テープ幅(mm)(最大)24
材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属
寸法(mm)199.7×67.5×112
質量(kg)1
テープ種類大巻
適合テープ芯内径(Φmm)76
繰り返し・詰め替え対応
ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。
用途高級品・贈答品の包装、装飾用。
材質支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系
幅(mm)24
厚さ(mm)0.045
長さ(m)30
粘着力(N/10mm)3.97
引張強度(N/10mm)41.4
RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)1.1
刃先ギザ刃
プーリー1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード