「マスキングテープ 男前」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)0.086
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)34.1
芯径(inch)1
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
被着体への初期の食いつきに優れています。
解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
関連キーワード