高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など
粘着力(N/10mm)6.66
被着材の素材金属
高接着性、耐候性良好。薄手汎用タイプ。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.03
引張強度(N/10mm)-
主なワーク大面材、パーツ
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
高接着性。
用途フィルム・コート紙の接続接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ高接着性
主なワーク大面材、パーツ
高接着性、粗面への接着性良好。
用途化粧板などの固定
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ高接着性
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
使用温度範囲(℃)5~40
粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68
巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06
グリーン購入法適合
粘着タイプ強力
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。
木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。
引張強度(N/25mm)130.9
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥559
税込¥615
当日出荷
関連キーワード