防湿、耐水性に優れたテープです。
用途青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング
質量(g)100
番号(食品衛生法適合)第370号
引張強度72.6N/10mm
使用可能径(Φ)(テープのコア)75
最大外径(mm)(使用可能テープ)120
大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。
挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
用途工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールに
トラスコ品番789-9866
材質材質:鉄製
幅(mm)110
高さ(mm)235
長さ(m)(適合)100
奥行(mm)265
使用可能径(Φ)(テープのコア)75
適合テープ外径(Φmm)(使用可能テープ)119
最大外径(mm)(使用可能テープ)約119
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)23
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.29
引張強度(N/10mm)41.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード